• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 034008503 - Colin-1 Encastrable Gris 24-36W 2700K 20

  • Colin-1 Encastrable Gris 24-36W 2700K 20° COB LED 25W 2700K IP23 700mA CC 1850lm
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 034008503
    • Référence Sonepar : 04917613013
    • EAN : 8421776130135
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

COLIN-1 ENCASTRABLE GRIS LED 18-25W 2700K 20° 2100

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver