• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 034011303 - Colin-2 Encastrable Gris 48-72W 3000K 20

  • Colin-2 Encastrable Gris 48-72W 3000K 20° COB LED 50W 3000K IP23 700mA CC 3800lm
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 034011303
    • Référence Sonepar : 04917613097
    • EAN : 8421776130975
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

COLIN-2 ENCASTRABLE GRIS LED 36-50W 3000K 20° 4520

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver