• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 034011601 - Colin-2 Encastrable Blanc 48-72W 4000K 5

  • Colin-2 Encastrable Blanc 48-72W 4000K 56° COB LED 50W 4000K IP23 700mA CC 4000l
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 034011601
    • Référence Sonepar : 04917613104
    • EAN : 8421776131040
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

COLIN-2 ENCASTRABLE BLANC LED 36-50W 4000K 56° 470

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver