• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 034013701 - Colin-3 Encastrable Blanc 72-108W 2700K

  • Colin-3 Encastrable Blanc 72-108W 2700K 20° COB LED 75W 2700K IP23 700mA CC 5500
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 034013701
    • Référence Sonepar : 04917613167
    • EAN : 8421776131675
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

COLIN-3 ENCASTRABLE BLANC LED 54-75W 2700K 20° 630

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver