• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 034014203 - Colin-3 Encastrable Gris 72-108W 4000K 5

  • Colin-3 Encastrable Gris 72-108W 4000K 56° COB LED 75W 4000K IP23 700mA CC 6000l
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 034014203
    • Référence Sonepar : 04917613184
    • EAN : 8421776131842
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

COLIN-3 ENCASTRABLE GRIS LED 54-75W 4000K 56° 7050

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver