• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 035493061 - Kobo encastré blanc

  • Kobo encastré blanc 25W 3000K CRI90 UGR<19 60° IP65
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 035493061
    • Référence Sonepar : 04917634488
    • EAN : 8421776344884
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré IP65 pour l'éclairage général de UGR<19 et couleur blanc, avec un CRI90.Ce Luminaire est idéal pour l'éclairage des hôpitaux, des cliniques, des gymnases et même des spas.

•Les Atouts de la gamme:

Le downlight KOBO est une solution robuste et fiable, avec une classification IP67 qui le rend idéal pour les applications dans les hôpitaux et les industries où la résistance et la durabilité sont essentielles. Avec deux angles d'ouverture disponibles, il s'adapte à une multitude de besoins d'éclairage, de l'éclairage général aux tâches spécifiques. Son design solide et ses performances garantissent une haute performance dans des environnements exigeants où la qualité de la lumière est essentielle.