« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Faro - 051500032 - PODIUM Boîtier de surface noir 3L
PODIUM Boîtier de surface noir 3L IP classe I
Fabricant : Faro
Réf. fabricant : 051500032
Référence Sonepar : 04917624869
EAN : 8421776248694
Description
Luminaire technique avec une structure en PC couleur 13W 2700K 90 IP 20 350mA CC 427lm classe II 220V-240V