« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Faro - 08050611 - Bande LED COB RGB 15W IP67
Bande LED COB RGB 15W IP67 15W/m IP 67 classe III24V DC
Fabricant : Faro
Réf. fabricant : 08050611
Référence Sonepar : 04917624897
EAN : 8421776248977
Description
Plafonnier avec une structure en couleur 12+12W/m IP 67 classe III 24V DC