• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 17067 - Ampoule Standard E27 Led 10W 2700K Dimab

  • Ampoule Standard E27 Led 10W 2700K Dimable E27 50/60Hz 10W 2700KIP 20 810lm clas
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 17067
    • Référence Sonepar : 04917608719
    • EAN : 8421776087194
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AMPOULE STANDARD E27 LED 10W 2700K DIMABLE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver