• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 17271 - Ampoule G95 Mirroir E27 Led 4W 2700K 400

  • Ampoule G95 Mirroir E27 Led 4W 2700K 400Lm E27 50/60Hz 4W2700K IP 20 400lm class
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 17271
    • Référence Sonepar : 04917611254
    • EAN : 8421776112544
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AMPOULE G95 MIRROIR E27 LED 4W 2700K 400Lm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver