• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 17319 - Ampoule Gu10 Led 8W 4000K 38° Dimable

  • Ampoule Gu10 Led 8W 4000K 38° Dimable GU10 50/60Hz 8W 4000KIP 20 480lm classe I2
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 17319
    • Référence Sonepar : 04917608676
    • EAN : 8421776086760
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AMPOULE GU10 LED 8W 4000K 38° DIMABLE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver