• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 17329 - Ampoule Gu10 Led 7W 4000K 600Lm 120º

  • Ampoule Gu10 Led 7W 4000K 600Lm 120º GU10 50/60Hz 7W 4000KIP 20 650lm classe I22
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 17329
    • Référence Sonepar : 04917611248
    • EAN : 8421776112483
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AMPOULE GU10 LED 7W 4000K 600Lm 120º

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver