• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 17400 - Ampoule E27 Par38 Led 10W 4000K 850Lm

  • Ampoule E27 Par38 Led 10W 4000K 850Lm E27 50/60Hz 10W 4000KIP 20 850lm classe I2
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 17400
    • Référence Sonepar : 04917606457
    • EAN : 8421776064577
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AMPOULE E27 PAR38 LED 10W 4000K 850LM

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver