• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 17415 - Ampoule Globus Filament E27 Led 4W 2700K

  • Ampoule Globus Filament E27 Led 4W 2700K Ø95 E27 50/60Hz 4W2700K IP 20 470lm cla
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 17415
    • Référence Sonepar : 04917608796
    • EAN : 8421776087965
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AMPOULE GLOBUS FILAMENT E27 LED 4W 2700K Ø95

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver