• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 17417 - Ampoule G45 Filament E27 Led 2W 2700K

  • Ampoule G45 Filament E27 Led 2W 2700K E27 50/60Hz 2W 2700KIP 20 220lm classe I22
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 17417
    • Référence Sonepar : 04917608793
    • EAN : 8421776087934
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AMPOULE G45 FILAMENT E27 LED 2W 2700K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver