• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 17422 - Decoratif Filament Led E27 4W 2700K

  • Decoratif Filament Led E27 4W 2700K E27 50/60Hz 4W 2700K IP20 470lm classe I 220
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 17422
    • Référence Sonepar : 04917607681
    • EAN : 8421776076815
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DECORATIF FILAMENT LED E27 4W 2700K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver