• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 17461 - Ampoule G45 Mat Led E14 4W 2700K 450Lm

  • Ampoule G45 Mat Led E14 4W 2700K 450Lm E14 50/60Hz 4W2700K IP 20 400lm classeI 2
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 17461
    • Référence Sonepar : 04917611242
    • EAN : 8421776112421
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AMPOULE G45 MAT LED E14 4W 2700K 450LM

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver