• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 17468 - Ampoule G9 Led 3,5W 2700K Dimmable 350Lm

  • Ampoule G9 Led 3,5W 2700K Dimmable 350Lm G9 50/60Hz 3W 2700KIP 20 350lm classe I
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 17468
    • Référence Sonepar : 04917611256
    • EAN : 8421776112568
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AMPOULE G9 LED 3,5W 2700K DIMMABLE 350Lm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver