• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 18032 - Module Tridonic Led 12,2W 3000K 1040Lm 1

  • Module Tridonic Led 12,2W 3000K 1040Lm 12° Cri90 COB LED 12W3000K IP 20 1040lm c
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 18032
    • Référence Sonepar : 04917618804
    • EAN : 8421776188044
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MODULE TRIDONIQUE12,2W 3000K 12° CRI90