• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 18035 - Module Tridonic Led 12,2W 4000K 1140Lm 3

  • Module Tridonic Led 12,2W 4000K 1140Lm 36° Cri90 COB LED 12W4000K IP 20 1140lm c
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 18035
    • Référence Sonepar : 04917618808
    • EAN : 8421776188082
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MODULE TRIDONIQUE 12,2W 4000K 36° CRI90