• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 20110 - Fonovia Lampe Suspension Gris 25W 3000K

  • Fonovia Lampe Suspension Gris 25W 3000K SMD LED 50/60Hz 25W 3000KIP 20 1800lm cl
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 20110
    • Référence Sonepar : 04917618460
    • EAN : 8421776184602
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FONOVIA GRIS 840MM 25W 3000K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver