• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 28370 - Akane-P Lampe De Table Avec Un

  • Akane-P Lampe De Table Avec Un Beige E27 50/60Hz 15W IP20 classe II 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 28370
    • Référence Sonepar : 04917606205
    • EAN : 8421776062054
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe de table avec un abat-jour en papyrus Beige structure en Acier couleur Noir mat Beige E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V hauteur: 595mm longueur:485mm profondeur: 485mm

•Les Atouts de la gamme:

Fabriquée en métal avec diffuseur en papyrus ou en lanières, elle est inspirée de la culture orientale, d’où le choix des matériaux. Composée de deux lampes de tables, une petite et une grande, qui peuvent également être utilisées comme éléments au sol. Cette lampe de table au style minimaliste est idéale pour éclairer le salon. Fabriquée en Espagne

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver