• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 28376-4L - Mine Space Suspension Grise 4L

  • Mine Space Suspension Grise 4L E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 28376-4L
    • Référence Sonepar : 04917612192
    • EAN : 8421776121928
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MINE SPACE SUSPENSION GRISE 4L

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver