• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 28380 - Lula-P Lampe De Table Avec Un

  • Lula-P Lampe De Table Avec Un Blanche E27 50/60Hz 15W IP20 classe II 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 28380
    • Référence Sonepar : 04917606074
    • EAN : 8421776060746
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe de table avec un abat-jour en textile Blanc structure en Acier couleur Noir mat Blanc E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V hauteur: 270mm longueur:160mm profondeur: 150mm

•Les Atouts de la gamme:

Ce modèle composé d’une petite lampe de table et d’une grande lampe de table en trois couleurs différentes, fabriquées en acier et en toile. Cette lampe de table aux formes douces et austères est idéale pour éclairer le salon .