• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 28401 - Bliss Lampe De Table Avec Un B

  • Bliss Lampe De Table Avec Un Blanche E27 50/60Hz 15W IP20 classe II 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 28401
    • Référence Sonepar : 04917602187
    • EAN : 8421776021877
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale avec un abat-jour en textile Blanc structure en Acier couleur Blanc mat Blanc E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V hauteur: 325mm longueur: 240mmprofondeur: 270mm

•Les Atouts de la gamme:

Lampe de table moderne pour éclairage intérieur, fabriquée en bois, en métal et avec un abat-jour en textile.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver