• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 29867 - Tree Lampe De Table Avec Un Blanche 1L

  • Tree Lampe De Table Avec Un Blanche 1L E27 50/60Hz 15WIP 20 classe II 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 29867
    • Référence Sonepar : 04917601711
    • EAN : 8421776017115
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TREE LAMPE DE TABLE BLANC 1L E27 60W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver