• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 29871 - Link Projecteur Sur Carril Blanc

  • Link Projecteur Sur Carril Blanc GU10 50/60Hz 8W IP 20 classeI 100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 29871
    • Référence Sonepar : 04917608764
    • EAN : 8421776087644
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur avec un structure en Acier et ABS couleur Noir mat diam.56mm GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 410mmlongueur: 180mm profondeur: 56mm

•Les Atouts de la gamme:

Idéal pour apporter une touche moderne à l’ éclairage de la maison .