• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 33352 - Cuba Ventilateur De Plafond Ma

  • Cuba Ventilateur De Plafond Marron 50Hz IP 20 classe I 220V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 33352
    • Référence Sonepar : 04917633352
    • EAN : 8421776333529
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Vieil or ABS diam.1320mm 50Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 510mm longueur: 1320mm profondeur:1320mm

•Les Atouts de la gamme:

Ventilateur idéal pour des pièces à partir de 17,6m2. Moteur fabriqué en acier et pales en ABS. Fonctionne à l'aide d'une chaînette (incluse) de 3 vitesses réglables.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver