• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 33370DC - Lantau L Ventilateur nickel mat DC

  • Lantau L Ventilateur nickel mat DC Light Source: 50Hz IP20 Classe:I CRI: 220
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 33370DC
    • Référence Sonepar : 04917000002
    • EAN : 8421776253469
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Arrive la nouvelle version avec moteur DC du LANTAU! Ventilateur de plafond moderne au design révolutionnaire et frappant, idéal pour la ventilation de pièces à partir de 17,6m2. Moteur en acier et pales en bois. Finitions des pales en noyer foncé. Fonctionne avec une télécommande (incluse). Dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 14-30-65W et 90-140-180 tours par minute selon la vitesse. Ce ventilateur dispose de la fonction inverse, vous pourrez donc l’utiliser en hiver pour améliorer l’efficacité de votre système de chauffage. Flux d'air : 147,56 m3 min / 5211 CFM. Peut être installé sur plafond mansardé.

•Les Atouts de l'article:

Moteur DC de basse consommation,6 vitesses réglables avec fonction inverse, vous pourrez donc l’utiliser en hiver pour améliorer l’efficacité de votre système de chauffage.