• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 33466A - TILOS Ventilateur de plafond m

  • TILOS Ventilateur de plafond marron avec moteur DC E27 50/60Hz 15WIP 20 classe I
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 33466A
    • Référence Sonepar : 04917624968
    • EAN : 8421776249684
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Blanc Brillant ABS diam.2108mm 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 430mm longueur: 2108mm profondeur:2108mm

•Les Atouts de la gamme:

Ventilateur de plafond marron de grande taille avec 6 pales aérodynamiques qui renforcent la sensation de fraîcheur. TILOS est un ventilateur de plafond moderne, idéal pour la ventilation de pièces à partir de 17,6m2. Fonctionne à l'aide d'une télécommande (incluse). Ce ventilateur de plafond avec moteur DC dispose de 6 vitesses réglables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver