• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 33470 - Palk Ventilateur De Plafond Ni

  • Palk Ventilateur De Plafond Nickel Avec Moteur Dc E14 50/60Hz 8WIP 20 classe I 2
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 33470
    • Référence Sonepar : 04917604581
    • EAN : 8421776045811
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et ABS couleur Blanc Brillant ABS diam.1320mm 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 215mm longueur:1320mm profondeur: 1320mm

•Les Atouts de la gamme:

Ventilateur de plafond avec lumière idéal pour des pièces à partir de 17,6m2. Moteur en acier, pales en bois contreplaqué et diffuseur en verre opalin. Pales en érable. Fonctionne à l'aide d'une télécommande (incluse). Ventilateur de plafond avec moteur DC qui dispose de 6 vitesses réglables.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver