• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 33471N - Pemba Ventilateur De Plafond B

  • Pemba Ventilateur De Plafond Blanc Avec Moteur Dc 50/60Hz IP 20classe I 220V-240
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 33471N
    • Référence Sonepar : 04917616715
    • EAN : 8421776167155
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en PC opal structure en Acier et ABS couleur Blanc Brillant ABS diam.1320mm SMD LED source incluse 50/60Hz15W 3000K CRI >95 IP20 800lm classeI 220V-240Vhauteur: 215.25mmlongueur: 1320mm profondeur: 1320mm

•Les Atouts de la gamme:

Ventilateur de plafond avec moteur DC idéal pour des pièces à partir de 17,6m2. Moteur en acier et pales en acrylique, non réversibles. Actionné à l'aide d'une télécommande (incluse) de 6 vitesses réglables.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver