• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 33480 - Typhoon Ventilateur De Plafond Blanc Ave

  • Typhoon Ventilateur De Plafond Blanc Avec Moteur Dc 50/60Hz IP 44classe I 220V-2
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 33480
    • Référence Sonepar : 04917611621
    • EAN : 8421776116214
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en ABS opal structure en Acier couleur Blanc mat ABS diam.1270mm SMD LED source incluse 50/60Hz 19W 3000KCRI >80 IP 44 900lmclasse I 220V-240Vhauteur: 390mmlongueur: 1270mmprofondeur: 1270mm

•Les Atouts de la gamme:

ventilateur de plafond , idéal pour ventiler des pièces d’environ 17.6 m2. il est IP44, peut donc être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur. Les pièces métalliques qui le composent ont reçu un traitement antirouille.Disponible en version Smart.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver