• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 33505DC - LANTAU-G LED Ventilateur de pl

  • LANTAU-G LED Ventilateur de plafond nickel mat/pin avec moteur DC SMDLED 50Hz 15
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 33505DC
    • Référence Sonepar : 04917623013
    • EAN : 8421776230132
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Nickel Satiné Bois diam.1320mm SMD LED source incluse 50Hz 15W 3000KCRI >80 IP 20 900lmclasse I 220V-240Vhauteur: 390mmlongueur: 1320mmprofondeur: 1320mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver