• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 33511 - Morea Ventilateur De Plafond R

  • Morea Ventilateur De Plafond Rouille Avec Moteur Dc 50/60Hz IP 20classe I 220V-2
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 33511
    • Référence Sonepar : 04917616652
    • EAN : 8421776166523
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Marron foncé ABS diam.1520mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 280mm longueur: 1520mm profondeur:1520mm

•Les Atouts de la gamme:

Ventilateur de plafond avec moteur DC moderne avec lumière idéal pour des pièces à partir 17m2. Pales en bois. Actionné à l’aide d’une télécommande (incluse) de 5 vitesses réglables. Disponible en version SMART.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver