• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 33512A-1 - CIES LED Ventilateur de plafon

  • CIES LED Ventilateur de plafond blanche avec moteur DC SMD LED50/60Hz 18W 3000K
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 33512A-1
    • Référence Sonepar : 04917625104
    • EAN : 8421776251045
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CIES Ø2100mm BLANC 6 PALES 18W 3000K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver