• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 33549 - Vulcano Led Ventilateur De Pla

  • Vulcano Led Ventilateur De Plafond Blanc Avec Moteur Dc SMD LED50/60Hz 25W 3000K
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 33549
    • Référence Sonepar : 04917609096
    • EAN : 8421776090965
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Blanc mat ABS diam.1524mm SMD LED source incluse 50/60Hz 25W 3000KCRI >80 IP 20 2000lmclasse I 100V-240Vhauteur: 330mmlongueur: 1524mmprofondeur: 1524mm

•Les Atouts de la gamme:

Ventilateur de plafond moderne qui comprend un kit de lumière avec technologie LED idéal pour la ventilation de pièces de 17,6m2. La source d'éclairage de ce ventilateur de plafond est une SMD LED 25W lumière chaude et dimmable, intégrée. Moteur DC en acier, pales en ABS et diffuseur verre opalin et dispose de 6 vitesses réglables. Disponible en version Smart.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver