• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 33551 - TONIC LED Ventilateur de plafo

  • TONIC LED Ventilateur de plafond blanc avec moteur DC SMD LED50/60Hz 15W 3000K I
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 33551
    • Référence Sonepar : 04917624452
    • EAN : 8421776244528
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en PC opal structure en Acier couleur Blanc ABS diam.1520mm SMD LED source incluse 50/60Hz 15W 3000K CRI>80 IP 20 1200lm classeI 100V-240V hauteur:310mm longueur:1520mm profondeur:1520mm

•Les Atouts de la gamme:

Ventilateur de plafond marron aux lignes modernes et arrondies. La source de lumière est LED 15W 3000K, intégré. Idéal pour la ventilation de pièces à partir de 13m2 jusqu’à 17,6m2. Actionné par contrôle à distance inclus. Dispose de 6 vitesses réglables . Disponible en version Smart.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver