• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 33718 - Alo Ventilateur De Plafond Noi

  • Alo Ventilateur De Plafond Noir 50Hz IP 20 classe I 220V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 33718
    • Référence Sonepar : 04917614461
    • EAN : 8421776144613
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Noir mat Bois diam.1520mm SMD LED source incluse 50Hz 17W 3000KCRI >80 IP 20 600lmclasse I 220V-240Vhauteur: 380mmlongueur: 1520mmprofondeur: 1520mm

•Les Atouts de la gamme:

Alo Ventilateur de plafond modern idéal pour la ventilation de pièces jusqu'à 17'6m2. Moteur fabriqué en acier et pâles en bois.