• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 33719DC - Alo L Ventilateur noir/bois DC

  • Alo L Ventilateur noir/bois DC CCT
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 33719DC
    • Référence Sonepar : 04917635077
    • EAN : 8421776350779
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ventilateur de plafond avec un moteur DC moderne, idéal pour les pièces de 17,6 m² à 28 m². Moteur en acier et pales en bois. Fonctionnement par télécommande, incluse. Ce ventilateur dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction d'inversion et convient aux plafonds inclinés.

•Les Atouts de la gamme:

ALO L est un ventilateur de plafond moderne fabriqué en acier et pâles en bois . Actionné par une télécommande (incluse). Ce ventilateur dispose de la fonction inverse et e adapté pas aux plafonds mansardés. Dispose de 3 vitesses réglables. Flux d’air: 129.29 m3 min / 4564 CFM.