• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 33721 - Nuu Ventilateur De Plafond Bla

  • Nuu Ventilateur De Plafond Blanche Avec Moteur Dc 50/60Hz IP 20classe I 220V-240
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 33721
    • Référence Sonepar : 04917616856
    • EAN : 8421776168565
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Blanc mat ABS diam.1320mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 330mm longueur: 1320mm profondeur:1320mm

•Les Atouts de la gamme:

Nuu Ventilateur De Plafond Avec Moteur Dc. Disponible en version SMART.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver