• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 33724 - Polea Ventilateur De Plafond R

  • Polea Ventilateur De Plafond Rouille Avec Moteur Dc 50/60Hz IP 20classe I 220V-2
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 33724
    • Référence Sonepar : 04917616963
    • EAN : 8421776169630
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Marron Contreplaqué diam.1322mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 372mm longueur: 1322mm profondeur: 1322mm

•Les Atouts de la gamme:

Ventilateur de plafond avec moteur DC idéal pour des pièces à partir de 17,6m2. Moteur en acier et pales noir et rouille en bois. Actionné à l’aide d’une télécommande. Disponible en version smart.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver