• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 33729 - Samos Ventilateur De Plafond B

  • Samos Ventilateur De Plafond Blanc 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 33729
    • Référence Sonepar : 04917623146
    • EAN : 8421776231467
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Blanc mat ABS diam.1320mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 355mm longueur: 1300mm profondeur:1300mm

•Les Atouts de la gamme:

Ventilateur de plafond blanc et large idéal pour des pièces de 17'6 à 28m2. De conception simple et intemporelle, ce ventilateur avec moteur DC fonctionne actionné par un contrôle à distance, inclus. Il a 3 vitesses réglables. Disponible en version SMART.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver