• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 33760-22 - Amelia L CONE LED Ventilateur

  • Amelia L CONE LED Ventilateur blanc Light Source: SMD LED 20W 50/60Hz IP20 Class
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 33760-22
    • Référence Sonepar : 04917632592
    • EAN : 8421776325920
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ventilateur très particulier, car il est l'un des rares sur le marché à disposer d'un éclairage indirect. Ce ventilateur de plafond a un style très léger, avec des formes sinueuses et organiques et un petit moteur esthétique. La partie où est située la source de lumière est conique, ce qui crée un effet de lumière indirecte très chaleureux, avec un grand confort visuel et une meilleure focalisation. La source lumineuse est réglable en intensité et en couleur (2700-3500-5000 K). Il possède 6 vitesses réglables avec une consommation de 5-7-10-15-19-28 W et 67-99-123-143-162-189 rpm. Ce ventilateur possède la fonction inverse. Fonctionne avec une télécommande (incluse) et peut être installé sur des plafonds inclinés.

•Les Atouts de l'article:

Il possède 6 vitesses réglables avec une consommation de 5-7-10-15-19-28 W et 67-99-123-143-162-189 rpm. Ce ventilateur possède la fonction inverse, ce qui vous permet de l'utiliser également en hiver pour améliorer l'efficacité de votre système de chauffage.