• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 33770 - Sioux Ventilateur De Plafond B

  • Sioux Ventilateur De Plafond Blanc Avec Moteur Dc 50/60Hz IP 44classe I 220V-240
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 33770
    • Référence Sonepar : 04917614586
    • EAN : 8421776145863
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Blanc ABS diam.1320mm 50/60Hz IP 44 classe I 220V-240V hauteur: 320mm longueur: 1320mm profondeur: 1320mm

•Les Atouts de la gamme:

Ventilateur de plafond blanc avec moteur DC moderne idéal pour des pièces de 13m2 à 17,6m2. Accioné à l'aide d'une télécommande incluse, de 6 vitesses régulables. Disponible en version SMART.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver