• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 33782 - Meno Ventilateur De Plafond Bl

  • Meno Ventilateur De Plafond Blanche 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 33782
    • Référence Sonepar : 04917616897
    • EAN : 8421776168978
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Blanc mat ABS diam.1320mm 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 280mm longueur: 1320mm profondeur:1320mm

•Les Atouts de la gamme:

Ventilateur de plafond extra large idéal pour des pièces à partir de 28m2. Moteur en aluminium et pales en ABS en blanc. Actionné par un contrôle à distance, inclus de 3 vitesses réglables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver