• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 33814 - PUNT Ventilateur de plafond bl

  • PUNT Ventilateur de plafond blanc avec moteur DC 50/60Hz 35W IPclasse I 220V-240
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 33814
    • Référence Sonepar : 04917625078
    • EAN : 8421776250789
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Noir ABS diam.1300mm 50/60Hz 35W IP classe I 220V-240V hauteur: 367mm longueur: 1300mm profondeur: 1300mm

•Les Atouts de la gamme:

ventilateur de plafond blanc et lames en blanc idéal pour la ventilation de pièces à partir de 17,6m2. Actionné par un contrôle à distance avec programmateur, inclus. Ce ventilateur de plafond avec moteur DC dispose de 6 vitesses réglables.Disponible en version smart.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver