• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 34105-130 - Accessoire tige d'extention 1500mm

  • Accessoire tige d'extention 1500mm Ø21 marron pour Typhoon
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 34105-130
    • Référence Sonepar : 04917635862
    • EAN : 8421776358621
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cette tige d'extention a une longueur de 1500mm, un diamètre de Ø21 et est conçu comme un accessoire pour le ventilateur de plafond Lantau DC.

•Les Atouts de la gamme:

TYPHOON M est un ventilateur de plafond avec moteur DC conçu par Jordi Busquets, idéal pour ventiler des pièces de 13 m² à 17,6m². Ce ventilateur est conforme à la norme IP44 et peut donc être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les parties métalliques sont traitées contre la corrosion. Il fonctionne à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction d'inversion et convient aux plafonds inclinés.