• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 34250A - KHIOS LED Ventilateur de plafo

  • KHIOS LED Ventilateur de plafond noir SMD LED 50/60Hz 32W 3000KIP 20 2200lm clas
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 34250A
    • Référence Sonepar : 04917625046
    • EAN : 8421776250468
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

structure en couleur GU10 2700K CRI >80 IP 575 classe I

•Les Atouts de la gamme:

Ventilateur de plafond extra long avec lumière idéal pour des pièces à partir du 28m2. Actionné à l’aide d’une télécommande (incluse) de 6 vitesses réglables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver