• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 42919 - Ebba Led Lampe Encastrable Blanche Et Tr

  • Ebba Led Lampe Encastrable Blanche Et Transparente SMD LED 50/60Hz 4W3000K IP 44
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 42919
    • Référence Sonepar : 04917606541
    • EAN : 8421776065413
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré avec un diffuseur en PC opal structure en PC couleur Blanc mat diam.90mm SMD LED source incluse 50/60Hz 6W 3000K CRI >80 IP 20400lm classe II 100V-240V hauteur:50mm longueur: 90mmprofondeur: 90mm

•Les Atouts de la gamme:

Cette lampe encastrable LED vous offrira une lumière de qualité et une efficacité énergétique pour votre salle de bains.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver